アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 実体顕微鏡
双眼実体顕微鏡 StEMi
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33216102
品番
SteMi DV4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥196,000
反射光・透過光・反射/透過の混合光の3種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。
長寿命LED照明(平均25000時間)です。
アズワン品番
2-7639-01
寸法(mm)
230×300×350
質量(kg)
5
倍率
0.8×・3.2×(ズーム)
総合倍率
8.0×〜32.0×
照明
反射光LED・透過光LED(12VDC30W)
眼幅調整範囲(mm)
25〜63
接眼レンズ
10×
電源コード
1.95