※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 生物顕微鏡
生物顕微鏡 MT5000シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鏡筒形式
双眼鏡筒、中折れ式 30°傾斜、眼幅調整:53mm〜75mm
仕様
双眼・LED照明
注文コード
33216854
品番
MT5200L
参考基準価格(税別)
¥387,090
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
鏡筒形式・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8589-03
仕様
双眼・LED照明
材質
本体/ アルミダイキャスト
寸法(mm)
210×390×410
質量(kg)
8.0
電源
AC100V〜240V 50/60Hz
総合倍率
100×〜1000×
照明装置
LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ
広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズ
Uプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil)
鏡筒形式
双眼鏡筒、中折れ式 30°傾斜、眼幅調整:53mm〜75mm
光学系
無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750