紫外線ペンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33220223 品番スタイラス UV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
付属品
単6乾電池×3本(テスト用)
集光キャップ
アズワン品番1-8708-01 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ10×158 質量(g)31(電池含む) 電源単6乾電池×3本 電球UV-LED球(365nm) 連続点灯時間約60時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする