EMピペタス クラシック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33222637 品番9908000
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥87,670
販売価格(税別)
79,700

手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。
精度の高いピペッティングを実現します。
カラーLED表示により、設定が一目で分かります。

付属品
本体/充電アダプター(120VAC)
壁掛けホルダー/取付ねじセット
仕様
充電式
対応ピペット:0.1〜100ml(100mlはホールピペット)
吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)
吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)
メンブランフィルター:0.2μm(PTFE)
材質
本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)
デスクトップスタンド/シリコン
質量(g)
本体/240
デスクトップスタンド/70
壁掛けホルダー/35
サイズ(mm)
デスクトップスタンド/83×97×47
壁掛けホルダー/75×43×54
アズワン品番2-5714-21 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33222637 9908000 33335524 BS01-1000 自立型ピペッター BlueSwan Blue-Ray Biotech 自立型ピペッター BlueSwan Blue-Ray Biotech 1個 38,400 税込42,240 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする