※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
種別
マンニット食塩寒天
仕様
食品中のStaphylococcus spp.の検出
注文コード
33223592
品番
1.05404.0500
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
食品中のStaphylococcus spp.の検出
種別
マンニット食塩寒天
摘要・用途
食品中のStaphylococcusspp.の検出
アズワン品番
6-8814-01
保管環境
15〜30℃
培地名
マンニット食塩寒天
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000