※(左から)7228、11435、10130
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
種別
ポテトデキストロース寒天
仕様
酵母およびカビの分離、培養および菌数測定
注文コード
33223626
品番
1.10130.0500
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,959
販売価格(税別)
¥
13,599
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
酵母およびカビの分離、培養および菌数測定
種別
ポテトデキストロース寒天
摘要・用途
酵母及びカビの分離、培養及び菌数測定
アズワン品番
6-8814-04
保管環境
15〜30℃
培地名
ポテトデキストロース寒天
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。