※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粉末培地(常温)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 種別チオグリコレイトブイヨン(チオグリコール酸培地2) 仕様嫌気性菌の増菌・分離、無菌テスト 注文コード33223671 品番1.08190.0500
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥27,059
販売価格(税別)
24,599
この商品は種別・仕様・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様嫌気性菌の増菌・分離、無菌テスト 種別チオグリコレイトブイヨン(チオグリコール酸培地2) 摘要・用途嫌気性菌の増菌・分離、無菌テスト アズワン品番6-8814-09 保管環境15〜30℃ 培地名チオグリコレイトブイヨン(チオグリコール酸培地2) 種類粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33223802
2016-03-07
用途:
大腸菌の検出、確認用

購入から迅速に配送して頂いた点は満足していますが、価格は若干高いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする