※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
種別
フルオロカルトE.coliO157寒天
仕様
酵素基質を用いたE.coli 0157:H7の検出
注文コード
33223732
品番
1-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,880
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
酵素基質を用いたE.coli 0157:H7の検出
種別
フルオロカルトE.coliO157寒天
摘要・用途
酵素基質を用いたE.coli0157:H7の検出
アズワン品番
6-8814-16
保管環境
15〜30℃
培地名
フルオロカルトE.coliO157寒天
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。