※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
種別
サルモシストブイヨン基礎培地
仕様
食品からのSalmonellaの二段階選択増菌
注文コード
33223942
品番
1.10153.0500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,859
販売価格(税別)
¥
22,599
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
食品からのSalmonellaの二段階選択増菌
種別
サルモシストブイヨン基礎培地
摘要・用途
食品からのSalmonellaの二段階選択増菌
アズワン品番
6-8814-38
保管環境
15〜30℃
培地名
サルモシストブイヨン基礎培地
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000