※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粉末培地(小分け包装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(35包) 種別食品中Staphylococcus spp.の検出 注文コード33224003 品番105404-J1049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,120
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る
種別食品中Staphylococcus spp.の検出 培地名マンニット食塩寒天(200mL/包) 質量(g/包)21.6 アズワン品番6-8813-01 仕様食品中Staphylococcus spp.の検出 種類粉末培地
注意
※粉末ですので空気中に浮遊する可能性があります。ドラフトでの使用をお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33224003 105404-J1049 33223592 1.05404.0500 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア) 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア) 1本(500g) 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする