※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粉末培地(小分け包装)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(40包) 種別酵母およびカビの分離、培養および菌数測定 注文コード33224012 品番110130-J1049
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る
種別酵母およびカビの分離、培養および菌数測定 培地名ポテトデキストロース寒天(200mL/包) 質量(g/包)7.8 アズワン品番6-8813-02 仕様酵母およびカビの分離、培養および菌数測定 種類粉末培地
注意
※粉末ですので空気中に浮遊する可能性があります。ドラフトでの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする