大腸菌群試験紙

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 33224432 品番 080510-3010
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35〜37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。

アズワン品番2-8204-02 TGK品番371-80-44-03
注意
※別途、恒温器(35〜37℃)が必要です

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33224432
2020-02-19
用途:
災害用保存水の品質チェックに使いました
医療・福祉・介護関連業

一般細菌用と同時に買いました。20リットルのポリタンクに3年ほど保管している災害用保存水の水質チェックに使いました。チェックしたところ一般細菌はゼロでしたが、大腸菌が薄く発色してNGと分かりました。消毒薬の滴下量をもっと多くすべきと分かったので、良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
33224432
2016-11-18
用途:
微生物産生物の品質を見るため。
マッキーファーム 様

簡単に検査できることがありがたいです。値段も安くなり購入しやすくなったのでこれまでのように使用対象を限定せずどんどん使うつもりでいます。

対象商品:
33224432
2016-02-19
用途:
海水水質、カキ肉の簡易検査
合同会社FUバイオカルチャー 様 (農・林・水産業)

使いやすい。内臓肉の定量化がもう少しやりやすければなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする