レバースクリューコック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33226444 品番-
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥926
販売価格(税別)
842

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。

アズワン品番4-5330-01 用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
シリコン液を入れて使用
製造業

他の方のレビューにもありますが、1ヶ月経たないうちにレバー部分から液漏れ発生。耐久性悪いです。常時スペアを用意しておかないと液漏れ発生時に対処できません。

1人が参考にしています
2024-12-26
用途:
洗剤の保存
その他業種

1年も経たず完全に壊れました。
粘度の高い液体だと漏れるので強く締めすぎると一番上の部分が割れます。
コックだけ買えるのは有難いが耐久性と質に問題あり。

2023-01-15
用途:
アドブルーをジョッキへの小分け作業に使用
個人のお客様

2019年11月に20Lタンクで購入しました。
年末くらいからコックからの漏れが始まりコックのみの購入が出来ることを知り注文しました。
コック部のレビューは賛否有りますが結構長持ちしてくれたと思います。アフターパーツとしては今回も長持ちしてくれる事を祈ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
33226444
2022-07-13
用途:
洗剤を入れて使用
おそうじ本舗城東店 様 (サービス業)

液漏れがひどい。固く締めるとコックの青い部分が良く壊れる。

3人が参考にしています
対象商品:
33226444
2022-11-09
用途:
スクエアー(ウォーター)ボトルの交換用
473.lab 様 (サービス業)

同社のスクエアー(ウォーター)ボトルのコックが破損したため交換しました。使用感は当然変わりません。その点は満足していますが、スクエアーボトルのコック自体がそもそも固く、回転の負担がかかりやすいため、ツマミ(青い羽)の部分が破損(曲がり)しやすいとも言えます。改良型が出たら検討したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33226444
2022-07-14
用途:
洗剤の保管
おそうじ本舗城東店 様 (サービス業)

液漏れがひどい。固く締めようとするとコックの青い部分が壊れる。

1人が参考にしています
対象商品:
33226444
2018-07-31
用途:
ポリタンクに使用
日之出水道機器株式会社 様

ポリタンクに取り付けても、口が一定方向に調整が可能

1人が参考にしています
2020-05-16
用途:
希釈後の洗剤の保管

他の方も投稿してますが、元々ポリタンクを購入しましたが、1週間程でレバー部分から液漏れしこの商品を部品として購入しましたが、こちらも数日で同じように液漏れしてきました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする