※集合イメージです

傾斜式ハンディーボトルスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33226487 品番 20WK
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥52,030
販売価格(税別)
47,300

ハンディーボトル専用の置き台です。
台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。
棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。

アズワン品番1-4841-04 寸法(mm)666×410×920 キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付) 材質(棚板)ステンレス 搭載容器数20L×2個 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
注意
※活栓付ボトルは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33226453
2022-03-04
用途:
タンクスタンド(水)
製造業

タンクを床上20pに置いていたが位置が低すぎて妊婦さんが使いにくいという事で購入。高さ、傾斜で妊婦さんも満足。コロが付いているため水の補給も楽になりました。金額は高いが良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする