5L ユニオンコンテナー1型 アズワン 33226557

ユニオンコンテナー1型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード33226557品番5L
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。
食品衛生法適合品。

用途
液体の持ち運び、小分けに。
容量(L)5口径(Φmm)32寸法(mm)190×190×190アズワン品番5-084-01材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33226566
2024-02-13
用途: 果実搾汁冷凍保管用
飲食業

扱うのに、使いやすかったです。改善点は今は無いです

対象商品 : 33226566
2012-06-04
用途: 当社で製造している塗料の保存と輸送。
株式会社ネクステックス

価格から見ると非常に使いやすいと思います。折りたたまれているので、コンプレッサー等でふくらませた方が良いと思います。息を吹き込んだりすると、中に水蒸気が入ってしまうので...。段ボールは少々堅いので、使用前お守りを乗せるなどして癖を付ける必要があります。いずれにせよ、価格との比較で見ると従来の同型品よりも使いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33226557
2012-06-25
用途: 薬品の保管、輸送。
株式会社ネクステックス

非常に使いやすいものです。同様のものは他社からも出ていますが、価格が魅力です。折りたたまれた状態で出荷されるので、使用の際には広げる必要があります。息を吹き込んでふくらませた社員が「水分を入れた」と言うことで怒られていました。コンプレッサーを使って広げることをお勧めします。

対象商品 : 33226566
2012-05-03
用途: 液体肥料の運搬
農・林・水産業

キャプの開閉がスムーズである。耐久性に付いては、未だ未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする