ユニオンコンテナー1型

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33226575 品番 20L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。
食品衛生法適合品。

容量(L)20 口径(Φmm)32 寸法(mm)285×285×285 アズワン品番5-084-03 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 スクリュー径(Φmm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33226575 20L 40423083 20L ユニオンコンテナー2型 アズワン ユニオンコンテナー2型 アズワン 1個 535 税込589 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33226566
2024-02-13
用途:
果実搾汁冷凍保管用
飲食業

扱うのに、使いやすかったです。改善点は今は無いです

対象商品:
33226566
2012-06-04
用途:
当社で製造している塗料の保存と輸送。
株式会社ネクステックス 様

価格から見ると非常に使いやすいと思います。折りたたまれているので、コンプレッサー等でふくらませた方が良いと思います。息を吹き込んだりすると、中に水蒸気が入ってしまうので...。段ボールは少々堅いので、使用前お守りを乗せるなどして癖を付ける必要があります。いずれにせよ、価格との比較で見ると従来の同型品よりも使いやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33226557
2012-06-25
用途:
薬品の保管、輸送。
株式会社ネクステックス 様

非常に使いやすいものです。同様のものは他社からも出ていますが、価格が魅力です。折りたたまれた状態で出荷されるので、使用の際には広げる必要があります。息を吹き込んでふくらませた社員が「水分を入れた」と言うことで怒られていました。コンプレッサーを使って広げることをお勧めします。

対象商品:
33226566
2012-05-03
用途:
液体肥料の運搬
農・林・水産業

キャプの開閉がスムーズである。耐久性に付いては、未だ未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
材質として、飲料水の保存用に利用可能ですか?
回答:
ご使用頂けます。
2011-08-30
質問:
飲料水を入れてもいいですか?
回答:
飲料水にご利用頂けます。
2011-08-30

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする