サンペール

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33226882 品番 40060301WHNA
参考基準価格(税別)¥1,465 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。

種別No.6 容量(L)6.1 用途液体・粉体物の保管・運搬。 材質PE 乳白色 外径×高さH(Φmm×mm)221×228 有効内寸(mm)186×205×5.68(580) 外寸(mm)226×222×232 内寸(mm)205×221×186 内径×高さH(Φmm×mm)204×220 耐熱温度(℃)-10〜+80 材質(ハンドル) 圧縮荷重(kN[kgf])1.76(179) アズワン品番5-420-01
注意
※フタは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
丈夫で長持ちしそう
不動産業

弊社の用途に実物はちょうどよい大きさでした。
丈夫で長持ちしそうです。
フタも一緒に購入しましたが、どちらも購入してよかったです。

対象商品:
37174785
2025-01-15
用途:
趣味で使用
喜工業 様

釣り餌の米ぬか保管に使用。
蓋がぴったり閉まるので虫の発生、侵入が抑えられそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33226882
2024-02-17
用途:
丁度良いサイズ
建設業・工事業

物を運ぶ時や狭い箇所の水受けなどにちょうど良くはまってくれます。

対象商品:
33226891
2023-10-26
用途:
洗車などのカーディテーリング作業
サービス業

しっかりした作りで一般的なポリバケツなどに比べ安心感あります。持ち手ワイヤー部分の両サイド取り付け部は強度確保のためだと思いますが、リブがありますが、これがもう少し上の方だけであれば、複数個重ねて持ち運びの際嵩張らないで済むと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
37174785
2022-02-08
用途:
飼い猫の餌保管
その他業種

肉厚で強度があるので、ネズミの侵入を防げるので安心。

対象商品:
33226882
2021-10-23
用途:
楽器入れ
サロンマリアンヌ 様 (サービス業)

サヌカイトという鉱物の楽器入れにつかいます。しっかりしていてとても安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37174785
2020-03-10
用途:
主に食品の調合にて
製造業

匂いもなく綺麗でとても使い勝手が良い
中身が見れて良い

2人が参考にしています
対象商品:
33226882
2019-12-20
用途:
クレープ生地の保管に利用
製造業

冷蔵保存、冷凍保存共にとても便利です。
別売りの蓋も購入しました。重ねて置けるのでスペースもとらず助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
この容器に引火性液体 製品名ダフニー アルファークリーナーL(出光興産梶jを入れて保存しても問題ないでしょうか?
回答:
潤滑油はご使用いただけません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-08-01

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする