※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
タンク(架台付き・底傾斜)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33227634
品番
HT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
容量(L)
100
高さ(mm)
660
トラスコ品番
456-8826
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
16.5
径(Φmm)
Φ660
口内径(Φmm)
Φ145
アズワン品番
1-7761-02
注意
※塩酸などガスの発生する液体には、ご使用いただけません。
目盛りは目安としてご使用ください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません