タルキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポリタル75L用(Φ425mm相当) 注文コード33227661 品番TC-75
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。
Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。

アズワン品番6-6675-12 仕様ポリタル75L用(Φ425mm相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする