※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
角型大型タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33227905
品番
ジャンボ100型
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥21,344
販売価格(税別)
¥
19,404
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
104
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×410
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×410
材質
PP
キャスター
なし
外形寸法(mm)
700×500×410
内寸法(mm)
640×440×380
使用キャスター
Φ65mm 4輪(自在2個、固定2個)
アズワン品番
5-270-01
注意
※キャスター・フタは別売りです。