IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 粉砕機/ブレンダー/ミル
万能粉砕機
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33230197
品番
M20
参考基準価格(税別)
¥1,200,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
注意
※液体試料の使用には適していません。