曜日別特売
CG2W クロスガードsmart リーベックス 33230524

CG2W クロスガードsmart リーベックス 33230524
CG2W クロスガードsmart リーベックス 33230524
CG2W クロスガードsmart リーベックス 33230524

クロスガードsmart

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33230524品番CG2W
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。

質量(g)25(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
注意
※インバーター式の蛍光灯や家庭用電話機に反応することがあります。
※強い電波や放送局などの近くでは、盗聴機や盗撮機以外の電波でも反応することがあります。
※有線式及び直結式の盗聴・盗撮機には反応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする