※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-34 クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 33230793 NH-34 クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 33230793

クラッシャー(ハンマータイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33230793 品番 NH-34
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥643,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。
メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。

アズワン品番1-9451-01 付属品メッシュスクリーン×6枚(0.3・0.4・0.7・2・3・6mm)・捕集袋 バッグフィルター1組 材質(ハンマー)SS41+亜鉛メッキ、(容器)アルミニウム・ステンレス(SUS304) 粒度(粉砕細度)メッシュスクリーン0.3〜0.6mm以下、(粉砕後)50μm〜数mm(素材により異なる) 寸法(mm)300×500×540H 質量(kg)25 回転数(min-1[r.p.m])3450 電源AC100V 50/60Hz 能力5〜10kg/h 材質(刃)SKD(ダイス鋼)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

クラッシャー(ハンマータイプ)
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする