アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 粉砕用プレス機
万力熱プレス機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33230967
品番
MNP-001
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥231,000
販売価格(税別)
¥
210,000
バスケットに入れる
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番
2-7945-01
仕様
[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)
0〜70
寸法(mm)
250×150×492
質量(kg)
約18
タイプ
アナログ
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
80×60
センサー
K熱電対
電源コード(m)
2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
160
商品タイプ
レンタル品はこちら
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000