スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型3輪

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33230969 品番NO.1300
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ!
油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!。
コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。
ゴム車輪3輪タイプ

耐荷重(kg)200 最低位(mm)160 最高位(mm)210 車輪径(Φmm)150Φ固定×2、150Φ自在車×1 質量(kg)30 材質(車輪)ウレタン 用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。 タイプ- 車輪固定車:2個、自在車:1個 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160〜210、車体:500×1160×855 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
注意
※平坦な舗装路面で使用して下さい。
※最大荷重以上の負荷を掛けることは、事故、故障の原因となりますので、最大荷重以内で使用して下さい。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。また変形していて確実に掴むことができないドラム缶は使用しないで下さい。
※屋外放置はしないで下さい。錆付・故障の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポーターリフト/大有株式会社 パレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする