CM グラブフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33231285 品番 HA-5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

使用荷重(t)7.5 用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。 質量(kg)1.98 寸法L(mm)31.8 寸法H(mm)19.1 寸法E(mm)19.1 寸法P(mm)40.4 寸法M(mm)121.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする