冷却トラップ卓上型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33231624 品番UT-1AS
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥293,700
販売価格(税別)
267,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい英語・日本語表記です。
温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。
濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。
蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。
フロンガスは環境に優しいHFC対応です。

アズワン品番2-8101-01 仕様トラップ方式:缶体冷却方式による直接トラップ・ガラスコンデンサー、槽内寸法/ 容量(mm):内径90×深さ225/約1.4L、使用周囲温度範囲(℃):5〜35 性能除湿容量/MAX 0.5kg(水)、最低到達温度/-45℃ 質量(kg)約32 構成冷凍機・冷媒/空冷式 出力R452A 400W、サービスコンセント/MAX 4A(ダイアプラム型ポンプ用) 外寸法(mm)300×370×317 入力電源6A 600VA 定格電源AC100V 50/60Hz 安全機能漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機高圧スイッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする