CM ハマーロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33232536 品番 HL-3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

使用荷重(t)3 用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物として 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.3 呼び3/8 寸法A(mm)12.7 寸法F(mm)17.2 寸法D(mm)23.4 寸法B(mm)61.1 寸法C(mm)21 最大値ハマーロック:56.4mm 寸法G(mm)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)10 チェーンサイズ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする