CM ファンドリフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33232615 品番 HA-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

使用荷重(t)7.5 用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。 外れ止めがなくても大丈夫か確認の上ご使用ください 質量(kg)5.3 寸法L(mm)31.8 寸法H(mm)22.4 寸法E(mm)101.6 寸法P(mm)51.6 寸法M(mm)204.7 寸法N(mm)101.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする