HA-220S CM 安全フック CM 33232755

CM 安全フック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)1.5
内容量1個注文コード33232755品番HA-220S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。

用途
ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
使用荷重(t)1.5質量(kg)0.5寸法L(mm)19.1寸法H(mm)11.2寸法S(mm)26.1寸法P(mm)26.7寸法M(mm)95.3寸法N(mm)30.2寸法R(mm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする