※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BA50-150+35Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ 注文コード33234364 品番CDG1BA50-150+35Z-XC10
参考基準価格(税別)¥40,210 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はロッド先端ねじなど3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする