曜日別特売
60mm 時計皿(並質) アズワン 33234451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

時計皿(並質)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)60
内容量1箱(10枚)注文コード33234451品番60mm
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,827
販売価格(税別)
2,570
直径(Φmm)60材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)2アズワン品番0-1844-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33234476
2022-09-28
用途: キャンドルの受け皿
玻璃と灯り製造業

小さなキャンドルの受け皿として購入しました。
ガラスの透明感とキャンドルを乗せるとゆらゆら揺れるのがかわいいです。

3が参考にしています
対象商品 : 33234485
2018-11-12
用途: ガラス容器の蓋とすて
その他業種

フィットしてフラットより感じがいいので満足しました

3が参考にしています
対象商品 : 33234451
2012-04-15
用途: ウィスキーのテイスティング時のグラスの蓋

趣味で洋酒の利き酒を楽しんでいますが、グラスの蓋に最適です。(ステンレスシャーレも使っていますが高価なのが難点です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする