※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

時計皿(並質)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 33234485 品番 90mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090
直径(Φmm)90 材質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)2 アズワン品番1-4539-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33234476
2022-09-28
用途:
キャンドルの受け皿
玻璃と灯り 様 (製造業)

小さなキャンドルの受け皿として購入しました。
ガラスの透明感とキャンドルを乗せるとゆらゆら揺れるのがかわいいです。

3人が参考にしています
対象商品:
33234485
2018-11-12
用途:
ガラス容器の蓋とすて
その他業種

フィットしてフラットより感じがいいので満足しました

3人が参考にしています
対象商品:
33234451
2012-04-15
用途:
ウィスキーのテイスティング時のグラスの蓋

趣味で洋酒の利き酒を楽しんでいますが、グラスの蓋に最適です。(ステンレスシャーレも使っていますが高価なのが難点です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする