強力万能はさみ

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33234593 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。

切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10
ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
全長(mm)約250 用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265
注意
※用途以外には使用しないでください。

あらゆる素材を切断できる! DIYでも大活躍!

グリップの先端近くに、刃の開閉角度を調整するC・S・Lと記されたスイッチがあります。
ノッチ部分を活用すれば、刃先を使わなくても針金やアルミ線のカットが容易にできます。
針金やアルミ線の他、紙、布、革、薄板材、線材、さらにケーブルやチューブ、ダクトなどあらゆる素材の切断が可能です。

商品説明動画

強力万能はさみ.
この動画は、34人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
梱包作業やロープ・結束バンドの切断、日常の軽作業で使用
サービス業

切れ味が良く、ロープや結束バンドもスムーズにカットできます。グリップが握りやすく力を入れやすいため、連続作業でも疲れにくい点が良いです。強度もあり、日常の作業用途で幅広く使える万能なはさみだと感じました。

2026-02-28
用途:
料理
建設業・工事業

ステンレスなので錆びないので良い
今は魚の骨を切ったり
魚のアラを処理する時に使ってます。

2026-01-24
用途:
軽作業
建設業・工事業

ステンレス鋼だがすごく切れ味がよくて驚いた。
刃がギザギザしていてすべらない。
コスパ最高。

2026-01-12
用途:
家で不要になったものを切断してゴミ出しに
その他業種

家で不要となったものを切断してゴミ出しに使ってます。カーペットとかプラスチックとかも切れそうですが、ケガをしないように注意して使いましょう。

2025-11-18
用途:
製品カット

ニッパーでは切れなかったものがサクサク切れます。布などの生地も切れるため、細かく切って燃えるゴミに出すことができました。

2026-02-19
用途:
日常作業

切れ味が良いので色々使えて便利です。
ただ他社製と比べてロックレバーの動きが悪くそこは値段なりかなと思いました。

2025-11-17
用途:
多目的用途
大嶋クリップ 様 (製造業)

普通のハサミ/カッターでは切れず、電動工具は大袈裟過ぎる対象物切断のため予備的購入。予備と思っていたが、結構なんでもかんでも使う。

2025-10-08
用途:
プラスチック類、木々のカット
ネクスプロス株式会社 様 (不動産業)

とても切れ味が良く、重宝しております
耐久性はわかりませんが、今の所切れ味は変わらず使用しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用方法を教えて下さい。
はさみが開きません。
回答:
つまみ部分に「C.S.L」の刻印があり、切り替えてご使用いただく仕様になっております。
下記をご確認ください。

C:ロック状態になります。
S:持ち手の開き幅が通常より狭いです。
L:持ち手の開き幅が通常です。
2024-06-12
質問:
刃は交換できるでしょうか。
回答:
刃のみの取り扱いがございません為、交換できません。
1人が参考にしています
2024-06-12
質問:
バネ部品のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする