曜日別特売

GOT1000・2000シリーズ用 USB耐環境カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード33234645品番GT21-WUCOV
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(kg)0.005種類USB耐環境カバー保護構造IP67F適合規格UL/cUL、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA(GOT本体に組み込んだ状態で対応)対応機種GT2510(ワイドモデル)、GT2507(ワイドモデル)、GT2107(ワイドモデル)、GT2505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする