Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心瓶(PPCO)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
33235072
品番
3120-9500JP
参考基準価格(税別)
¥10,240
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
容量(mL)
500
寸法(mm)
Φ69.5×170.2
アズワン品番
1-7348-03
許容遠心力(G)
4800
仕様
オートクレーブ可
材質
本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-40〜+121