※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠心瓶(PPCO)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 33235097 品番 3120-1000
参考基準価格(税別)¥20,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。

容量(mL)1000 寸法(mm)Φ97.5×184.5 アズワン品番1-7348-05 許容遠心力(G)7100 仕様オートクレーブ可 材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-40〜+121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする