GOT1000シリーズ用 耐油カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様3.7型用耐油カバー注文コード33235178品番GT10-20PCO
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
シリーズGOT2000/GOT1000材質(カバー)ニトリルゴム材質(表示部)PET シート質量(kg)0.03取付可能板厚(mm)2~3(GOTに取り付けた時)対応機種GT21、GT10保護構造(JEM1030)IP67F仕様3.7型用耐油カバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする