画像準備中

GT25ハンディGOT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33235853 品番 GT2505HS-VTBD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。
背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。
装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。
手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。
操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。
GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。
誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。
デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。
SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。
USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。
盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。
三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。

画面サイズ(表示部)5.7型 表示色(表示部)65536色 解像度(表示部)VGA:640×480[ドット] 質量(kg)0.79(ハンディGOT本体のみ) (バックライト)白 種類(バッテリ)GT11-50BAT形リチウムバッテリ 取付方式ハンディ 周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5〜8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4〜150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5〜8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4〜150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズGOT2000 消費電力(W)(最大負荷時)8.4以下、(バックライト消灯時)7以下 スイッチ【スイッチ1】[操作スイッチ] 6個(6接点/コモン)、a接点 最大定格10mA/DC24V、寿命100万回、[グリップスイッチ]1個(単独配線)(IDEC製HE3B-M2PB)、OFF⇔ON⇔OFFの3ポジション方式イネーブルスイッチ(デッドマンスイッチ)、2a接点 最大定格1A/DC24V(抵抗負荷)最大定格0.3A/DC24V(誘導負荷)、寿命10万回、表示LED:1個 緑色(表示器部より点灯制御)、[非常停止スイッチ]1個(単独配線)(IDEC製XA1E-BV303R)、3b接点 最大定格1A/D 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 表示サイズ(mm)(表示部)115.2(W)×86.4(H) 精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×185×79.3(非常停止スイッチ等の突起部を除く。) 冷却方式自冷 バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命バックライト/約60000時間(使用周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル/100万回以上(操作力0.98N以下)、書き込み回数/10万回、バッテリー/約5年(使用周囲温度:25℃) 周囲湿度(%RH)(保存)10〜90結露無きこと 保存温度範囲(℃)-20〜60 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30〜100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m)2000以下 キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数(表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms)5以内 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232】【RS-422/485】RS-232、RS-422各1ch、(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetいずれか1chを選択。出荷時はEthernetに設定)、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:丸型32ピン(オス)【Ethernet】1ch データ転送方式: 100BASE-TX/10BASE-T(使用時はRS-232、RS-422、Ethernetいずれか1ch を選択。出荷時はEthernetに設定) コネクタ バックライト(表示部)LED(交換不可) 輝度調整(表示部)32段階調整 入力電源(V)DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリII以下 ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH)10〜90結露なきこと
注意
※液晶パネルは、特性として輝点(常時点灯している点)と黒点(点灯しない点)が発生する場合があります。
※液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが生じることがあります。
※タッチパネル端部(表示部の外周付近)に対する繰り返し操作は、故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。
※タッチパネルを同時に2点以上押した場合、押した点の中心付近にスイッチがあると、そのスイッチが動作することがあります。タッチパネルを同時に2点以上押さないでください。
※格納用メモリ(ROM)およびSDメモリカードへのデータ書き込み中に、GOTの電源をOFFするとデータが破損し、動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
※保護構造はお客様のあらゆる環境を保証するものではありません。インタフェース耐環境カバー、背面耐環境カバーを外した場合は対象外となります。
※油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする