※集合イメージです

PFAチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード33235912 品番CFT10-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ふっ素樹脂を押出し成型したチューブで、耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。機械的、電気的にも高い特性を有します。

内径×外径(Φmm)7×9 長さ(m)10 アズワン品番1-9802-06 連続使用温度(℃)250 半透明 外径(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33235912 CFT10-70 20860606 CFT10-70 PFAチューブ CFTシリーズ アズワン PFAチューブ CFTシリーズ アズワン 1巻(10m) 15,444 税込16,988 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33235946
2017-07-30
用途:
釣具の仕掛け
その他業種

本製品の1×2oサイズを根掛かり防止とハリスの保護に多用しています。このサイズだとハリスの30号がピッタリ。お値段もPTFEよりは安め。適度な弾性があり摩擦に強く透明性も高いので、理想的な素材です。
欲を言えば、PFAチューブ全体に言えることですが、内径φ0.8が欲しい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする