※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用帯電防止・導電チューブ
導電PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33236147
品番
S1827-60
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,840
販売価格(税別)
¥
64,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9333-03
内径×外径(Φmm)
8×10
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
肉厚(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-200〜+250
外径(Φmm)
10
抵抗値
(導電)1×10
6
Ω/m以下