曜日別特売
E-SJB-9 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興 33236411

E-SJB-9 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興 33236411
E-SJB-9 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興 33236411

柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)15
内径(Φmm)9
内径×外径(Φmm)9×15
内容量1巻(20m)注文コード33236411品番E-SJB-9
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,390
販売価格(税別)
64,900
アズワン品番1-9511-01材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20内径(Φmm)9内径×外径(Φmm)9×15外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする