握り玉用ラッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード33237253 品番DR-55Z
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質(本体)ダイカスト 用途握り玉(ノブ)専用 対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ バックセット55mm
注意
※枠の変形、ドアの反り等で、ラッチボルトの掛かりが悪くなった場合には、専門業者に相談し修正が必要です。修正しないで使い続けますと壊れる原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
自宅トイレのドアノブ交換のため

建築後60年の木造自宅のトイレのドアノブが壊れてしまい、その交換のため使用しました。最初に購入した川口技研の標準金具のバックセットが60ミリだったのですが、自宅ドアのバックセット寸法が55ミリでした。どうしたものかと思案していたのですが、55ミリバックセットのラッチのみがあったので追加購入しました。うまく修理ができ大変助かりました。

対象商品:
33237253
2021-11-20
用途:
壊れたドアの交換用

だいぶ古いラッチと交換しましたが、同じメーカーでも改良されていることが感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする