球入 フローモニター(SAN) アズワン 33237346

フローモニター(SAN)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33237346 品番球入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流体が流れることで内部の玉(または羽根)が回転します。
内部の回転は流量によって変化します。

材質本体/PC(ポリカーボネート)、玉・羽根/スチロール トラスコ品番818-8264 寸法(mm)76×56×16 適合流体液体・気体 チューブ接続口径(Φmm)9〜13 アズワン品番6-671-11 耐圧(hPa)約3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33237355
2018-06-26
用途:
メンテナンス時
その他業種

他の方も指摘しているように最初は回転するものの水流があるにもかかわらず徐々に低下し、停止してしまいます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33237346
2017-06-30
用途:
水槽の水流確認のパーツとして使用
その他業種

接続部の形状は使いにくく感じるが問題があるとは言えないと思う。
かなりの勢いで回転し突けてるし、水槽掃除の為など水流の勢いが急激に変化するのだが、他のコメントで出ていた球が詰まる現象は起きていない。

対象商品:
33237346
2017-03-06
用途:
装置冷却水の可視化で使用

ホースを差し込む部位の根元がくびれていて、強度不足を感じます。

対象商品:
33237346
2015-11-12
用途:
スポット溶接機の冷却水の確認
和田テクノサービス有限会社 様

価格が安くて冷却水の確認も見やすくて良いのですが、水ホースを取り付ける時にニップルの付け根が細いので折れやすい。
くびれの無いほうが強度を強く出き折れにくくなると思います。
検討を期待します。

対象商品:
33237355
2015-05-07
用途:
水の流れの可視化

水冷却装置への水の流れが、量調節だけでなく、見て分かるようになったのでよかった
使いやすいので、ほかの設備にも使おうと検討しています。

2015-11-25
用途:
スポット溶接の水流確認

ホースのジョイント部が折れました。購入して半年でこれはあんまりです。
厚みを増すなりの改善が必要かと思いました。

2013-06-26
用途:
設備の流水確認

玉入りの流水計を使用していますが玉が止まり水が逆に流れないことがあります。水の出口の溝に引っ掛かり止まるようなので、できれば水の出口側を大きくして丸い形状のまま穴を数か所開けた形状にしたほうが良いかと思います。そうすればもし玉が止まっても違う穴から水が流れ止水することはないと思いますので形状変更されてはいかがでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
33237355
2012-10-25
用途:
設備の流水確認
合資会社石島製作所 様

5個使用して2個が流水確認できない(羽が回らない)。設置後は羽が回っていたが回らなくなることがある。
前に途中で3個回らない物が出てきたので交換してもらったが交換してもらったものの内1個がまた回らない。
トータル8個使用して5個が回らなくなるようでは不良率が高すぎる。構造の問題ではないだろうか?
取り付けホースの関係で玉入りも1個使用しているが玉入りは問題いいかも。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございました。
メーカーに再度確認を致しましたが、仕様等特に問題はないとの事でございました。
何卒よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする