他の方も指摘しているように最初は回転するものの水流があるにもかかわらず徐々に低下し、停止してしまいます。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
接続部の形状は使いにくく感じるが問題があるとは言えないと思う。
かなりの勢いで回転し突けてるし、水槽掃除の為など水流の勢いが急激に変化するのだが、他のコメントで出ていた球が詰まる現象は起きていない。
価格が安くて冷却水の確認も見やすくて良いのですが、水ホースを取り付ける時にニップルの付け根が細いので折れやすい。
くびれの無いほうが強度を強く出き折れにくくなると思います。
検討を期待します。
水冷却装置への水の流れが、量調節だけでなく、見て分かるようになったのでよかった
使いやすいので、ほかの設備にも使おうと検討しています。
ホースのジョイント部が折れました。購入して半年でこれはあんまりです。
厚みを増すなりの改善が必要かと思いました。
玉入りの流水計を使用していますが玉が止まり水が逆に流れないことがあります。水の出口の溝に引っ掛かり止まるようなので、できれば水の出口側を大きくして丸い形状のまま穴を数か所開けた形状にしたほうが良いかと思います。そうすればもし玉が止まっても違う穴から水が流れ止水することはないと思いますので形状変更されてはいかがでしょうか?
5個使用して2個が流水確認できない(羽が回らない)。設置後は羽が回っていたが回らなくなることがある。
前に途中で3個回らない物が出てきたので交換してもらったが交換してもらったものの内1個がまた回らない。
トータル8個使用して5個が回らなくなるようでは不良率が高すぎる。構造の問題ではないだろうか?
取り付けホースの関係で玉入りも1個使用しているが玉入りは問題いいかも。
貴重な御意見ありがとうございました。
メーカーに再度確認を致しましたが、仕様等特に問題はないとの事でございました。
何卒よろしくお願い致します。