ナフロン(R) SPパッキン(フッ素樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-343-02 注文コード33237434 品番TOMBO No.9037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。

アズワン品番7-343-02 寸法(線径Φmm×全長m)4.0×9 耐熱温度(℃)-200〜+150 用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。 使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:267
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする