ユニマーカーRR 縁石用反射体 ユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 33238556 ユニマーカーRR 縁石用反射体 ユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 33238556 ユニマーカーRR 縁石用反射体 ユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 33238556 ユニマーカーRR 縁石用反射体 ユニマーカー 吾妻商会(AZUMA) 33238556

縁石用反射体 ユニマーカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33238556 品番 ユニマーカーRR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。

本体:白、反射シート:赤 用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 寸法(mm)85×80×130 材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
注意
※接着面の汚れや水分を除去後取付。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25560335
2021-01-05
用途:
縁石注意用
教育・研究機関

とてもよく光る。エポキシ接着剤で固定。耐久性も問題無し。値段がもう少し安いと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする