RB-1 ボーダーラベル(F) アズワン 33238895 RB-1 ボーダーラベル(F) アズワン 33238895

ボーダーラベル(F)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 33238895 品番 RB-1
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。

アズワン品番6-701-01 枚数200 ロール長さ(m)5 ラベル寸法(1枚)(mm)25×40 寸法(mm)25×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
試薬ビンの区別に
教育・研究機関

普通のラベルです。強度も十分。できれば、1片ずつに切れているバージョンがあればありがたい。

対象商品:
33238913
2018-04-30
用途:
建物内の物品移動
教育・研究機関

作業後にすぐ剥がせるので、安心。大きさも2サイズあって便利

対象商品:
33238904
2017-07-22
用途:
発送作業

ロール状で数のある時便利。 もう少し安ければなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする