NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 33239053 NO.4140 P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 33239053

P-カットテープ NO.4140

(237件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード33239053 品番NO.4140
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はテープ幅・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。
軽くてコンパクトです。
簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。
薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
白(透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 用途建築物・塗装などの養生。 伸び(%)16 主な用途建築養生用 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)97.7 引張強度(N/10mm)40 粘着力(N/25mm)13.22 アズワン品番1-9211-02 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 237
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
床の配線
丸十服装株式会社 様 (卸売・小売業)

事務所のフロアの模様替えをした関係で、OAフロアの配線出口と机の場所が一致しなくなり、足元にケーブルや配線口の蓋が出ているところがあり、それにひっかからないように貼るのに使っています。
結構しっかり貼れるので、歩き回ったり台車が通ったりしても耐えていて助かります。

2026-02-19
用途:
梱包作業

モノタロウブランドの物は張り付きが強く、また切る時にまっすぐに切れないので、寺岡の物に変えましたら、とても品質がいいです。

2026-01-23
用途:
作業準備等
有限会社ファリーナ 様

非常に使いやすくコスパにも満足。 養生テープというと一般的にグリーンだが、ブルーもあってよかった。

対象商品:
07407535
2026-02-19
用途:
仕事
TOYAMA企画 様 (飲食業)

あの見た目で購入したんですけど、自分の思った幅じゃなかったので悲しかったです

2025-04-02
用途:
塗装養生に最適な養生テープ

鉄骨製品の塗装養生として購入しております。
150巾のテープが市場では出回りません。
数社ある内のP-カットテープが最適な養生テープです。
欲を言えば、もっと弱粘着であれば、塗装後の剥がすのが楽になります。

1人が参考にしています
対象商品:
06904721
2025-01-28
用途:
養生
製造業

寺岡テープは最強ですね。安くはないですがこれしか使う気がしないです。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途:
養生、梱包
カンタム・ウシカタ株式会社 様

カットしやすく、剥がしやすい。
いろいろな場面で活用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
08447896
2024-10-17
用途:
メルカリで梱包した時に使います。
運輸・通信業

お安く買えて良かったです。粘着力も悪くないですね。また購入させて頂きます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする