耐熱ガラスクロステープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33239132 品番69J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 特性耐熱 基材ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 粘着力3.8N/10mm 使用温度範囲(℃)180 用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
スポット溶接

熱対策と言えばやはりコレらしい。思っていたより粘着力も強い。

対象商品:
33239132
2022-12-16
用途:
ケーブル接続時
建設業・工事業

他社製品の使用歴はありませんが、
問題なく使用できました。

対象商品:
33239132
2020-10-02
用途:
電気配線の絶縁
株式会社澤渡製作所 様

耐熱温度の高く 又熱でべたべたしないので重宝しています。

又 無くなり次第発注しようと思います。

対象商品:
33239132
2020-05-16
用途:
サウナタイマーの交換に使用します。
有限会社しませい 様 (建設業・工事業)

各種メーカーの物をいろいろと使ってみましたが、他のメーカーは最初にテープを剥がす際にテープ幅で剥がれなくて裂けてしまうものが多かった。こちらは、そんな事もなく「テープ」としてきちんと機能します。あと、手の中に納まるサイズなので作業がし易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33239132
2019-02-19
用途:
溶解炉の配線
日本プラスト株式会社 様

テープの幅のバリエーションが欲しいと思っています。
耐熱性は満足しています。

対象商品:
33239132
2017-11-18
用途:
コイル製作時

数種類試すつもりで購入。目測通り、しっかりした製品で満足。

対象商品:
33239132
2022-07-23
用途:
100℃の金属板同士の接着、
株式会社アミティ 様 (製造業)

テープ粘着剤の厚さが薄いので剥がれ易い、粘着剤の厚さ0.4~0.5mmが欲しい、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
33239132
2014-02-20
用途:
現場作業

さすが3Mですね。信頼度は抜群ですね。値段もいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする